SIEMENS - SIE3SB29100BD BOTTONI X PULS SPORG.GIALLO16MM - 3SB29100BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Alto
Colore - Giallo
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Diametro del programma - 16 mm
Incidibile - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4011209029064
Codice prodotto
SIE3SB29100BD
Cod. produttore
3SB29100BD
Produttore
SIE
Tipo di costruzione:
Alto
Colore:
Giallo
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Diametro del programma:
16 mm
Incidibile:
sì
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
23 mm
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Nessuno
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Adatto per selettore:
no
Adatto per pulsante a fungo:
no


