AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29101AE GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC VERDE - 3SB29101AE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29101AE GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209029187

Codice prodotto

SIE3SB29101AE

Cod. produttore

3SB29101AE

Produttore

SIE

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

16 mm

lente, verde, con anelli concentrici Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.