AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB39011RB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA - 3SB39011RB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB39011RB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - W2x4,6d

  • Colore - Giallo

  • Diametro - 10 mm

  • Alogena - no

  • Corrente nominale - 10 mA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209442061

Codice prodotto

SIE3SB39011RB

Cod. produttore

3SB39011RB

Produttore

SIE

Base:

W2x4,6d

Colore:

Giallo

Diametro:

10 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

10 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

lampada LED, superluminosa, giallo, attacco Wedge-Base W2 X 4,6D, tensione nominale AC/DC 24 V, corrente di impiego 10 mA Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.