SIEMENS - SIE3SE22430XX40 FIN.SIC.A CH.LARGO 1L,2R 5N, METRICO - 3SE22430XX40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 52 mm
Numero di contatti NO - 1
Lunghezza del sensore - 90 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209536746
Codice prodotto
SIE3SE22430XX40
Cod. produttore
3SE22430XX40
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
52 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
90 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
36 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C



