SIEMENS - SIE3SE29031AA20 INT.MET.PED.CON COP.2L,1R METRICO - 3SE29031AA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209576582
Codice prodotto
SIE3SE29031AA20
Cod. produttore
3SE29031AA20
Produttore
SIE
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Grigio
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Larghezza:
156 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
265 mm


