AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29243AA20 INT.MET.PED.DI SICUR.2L,2R METRICO - 3SE29243AA20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE29243AA20 INT.MET.PED.DI SICUR.2L,2R METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Materiale - Metallo

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576636

Codice prodotto

SIE3SE29243AA20

Cod. produttore

3SE29243AA20

Produttore

SIE

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Numero di posizioni di commutazione:

2

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Grigio

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

-99999

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Larghezza:

156 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

265 mm

interruttore a pedale di sicurezza a 1 pedale, con calotta di protezione, IP65, con funzione di interblocco, 2NO+2NC, contatto NO, chiude ad impulso, contatto NC, apre con ritenzione simultanea (funzione di sicurezza), ingresso cavi M20 x 1,5 interruttore di sicurezza a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.