AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29320AB20 INT.MET.PED.DOP.SENZA COP. 1L,1R METRICO - 3SE29320AB20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE29320AB20 INT.MET.PED.DOP.SENZA COP. 1L,1R METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576650

Codice prodotto

SIE3SE29320AB20

Cod. produttore

3SE29320AB20

Produttore

SIE

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Grigio

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Larghezza:

193 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

221 mm

pulsante a pedale, a 2 pedali senza calotta, senza ritenzione meccanica, custodia in metallo IP65, ingresso cavi M25 x 1,5 contatti ad azione lenta 1NO+1NC per ogni pedale pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.