SIEMENS - SIE3SE39024CB20 INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT. SCAMBIO - 3SE39024CB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - ON / OFF
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4011209391758
Codice prodotto
SIE3SE39024CB20
Cod. produttore
3SE39024CB20
Produttore
SIE
Tipo di comando:
ON / OFF
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Nero
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Larghezza:
71 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
27 mm