SIEMENS - SIE3SE50000AD021AJ0 ACTUATOR HEAD FOR - 3SE50000AD021AJ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209822153
Codice prodotto
SIE3SE50000AD021AJ0
Cod. produttore
3SE50000AD021AJ0
Produttore
SIE
testina di comando per interruttore di posizione 3SE51 perno con rotella con sovracorsa da 3 mm rotella in acciaio inox 13 mm funzionante a -40 °C meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione diparti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nellindustria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie. Gli apparecchi sono adatti, grazie al grado di protezione elevato, allimpiego in condizioni ambientali estreme. Essi hanno una elevata protezione anticorrosione, sono a prova di urti e vibrazioni e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, diversi dispositivi di azionamento nonché azionatori separati. Safety is a SIRIUS business.


