AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AE10 LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D13MM - 3SE50000AE10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE50000AE10 LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D13MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695900

Codice prodotto

SIE3SE50000AE10

Cod. produttore

3SE50000AE10

Produttore

SIE

testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52 leva con rotella, Forma E con leva in metallo e rotella in plastica 13 mm secondo DIN EN 50047 meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o informa costruttiva compatta. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.