AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AH00 TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 EN50041 - 3SE50000AH00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE50000AH00 TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 EN50041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209696020

Codice prodotto

SIE3SE50000AH00

Cod. produttore

3SE50000AH00

Produttore

SIE

azionatore con leva girevole (ordinare la leva separatamente) per interruttore di posizione, 3SE51/3SF11,per 40/56/56XL mm, punti di commutazione secondo EN 50041. La direzione di commutazione della leva è impostabile a sinistra/destra oppure solo sinistra o solo destra. Stato di fornitura è a destra/sinistra. Azionatore girevole per interruttore di posizione 3SE51/3SF11 SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LEDsegnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.