SIEMENS - SIE3SE51120AA00 ENCLOSURE, METAL, ACC. TO - 3SE51120AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 85.7 mm
Altezza del sensore - 37.3 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4011209691889
Codice prodotto
SIE3SE51120AA00
Cod. produttore
3SE51120AA00
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
85.7 mm
Altezza del sensore:
37.3 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
custodia metallo, secondo DIN EN 50041 con coperchio, turchese 1 x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.


