AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51140QV101AE1 FM40 SIC AZ SEP 2R M12 5P - 3SE51140QV101AE1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE51140QV101AE1 FM40 SIC AZ SEP 2R M12 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 124 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209699762

Codice prodotto

SIE3SE51140QV101AE1

Cod. produttore

3SE51140QV101AE1

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

124 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

4 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato custodia in metallo; 40 mm contatti ad azione lenta 2 NC con connettore M12, plastica a 5 poli, max. 125 V 4 A, 2 NC collegati, 5 direzioni di azionamento. Lazionatore separato rispettivamente adatto 3SE5000-0AV./W. deve essere ordinato separatamente. Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, ad es. di porte, coperture o griglie di protezione. Le testine di comandocon montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, condiversi contatti, in plastica o in metallo. È disponibile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono ordinabili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.