AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220AA00 CUSTODIA PER FIN. 3SE51 - 3SE51220AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE51220AA00 CUSTODIA PER FIN. 3SE51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 56 mm

  • Lunghezza del sensore - 85.7 mm

  • Altezza del sensore - 37.8 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693005

Codice prodotto

SIE3SE51220AA00

Cod. produttore

3SE51220AA00

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

56 mm

Lunghezza del sensore:

85.7 mm

Altezza del sensore:

37.8 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

custodia per interruttore di posizione 3SE51, larga 56 mm in metallo con coperchio, turchese collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.