AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51220KC02 FM56 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN - 3SE51220KC02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE51220KC02 FM56 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209693623

Codice prodotto

SIE3SE51220KC02

Cod. produttore

3SE51220KC02

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

56 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

103.5 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

37.8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Tipo di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Verniciato

interruttore di posizione custodia in metallo larga 56 mm connessione dellapparecchio 3x (M20x 1,5) collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) pulsante a calotta con sovracorsa in acciaio inossidabile Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL eo SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono fornibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.