AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52120RV40 SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE - 3SE52120RV40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE52120RV40 SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 104 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209862586

Codice prodotto

SIE3SE52120RV40

Cod. produttore

3SE52120RV40

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

104 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato custodia in metallo 31 mm, 1x (M20x 1,5), EN 50047 testa in plastica, contatti ad azione lenta 1NO+1NC 5 direzioni di accostamento lazionatore separato adeguato 3SE5000-0AV0./-0AW. deve essere ordinato separatamente Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, ad es. di porte, coperture o griglie di protezione. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando cosìuna elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo. È disponibile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono ordinabili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.