SIEMENS - SIE3SE53120SF11 FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS - 3SE53120SF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - no
Forza di ritenuta - 2600 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683013
Codice prodotto
SIE3SE53120SF11
Cod. produttore
3SE53120SF11
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo senza alimentazione
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
2600 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


