SIEMENS - SIE3SE53220SE22 FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, KEY - 3SE53220SE22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Con dispositivo di sblocco di emergenza - no
Con indicatore di stato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209683334
Codice prodotto
SIE3SE53220SE22
Cod. produttore
3SE53220SE22
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo senza alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
115...115 V
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
115...115 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


