SIEMENS - SIE3SE63100BC01 ATT STAND FP SIC RFID - 3SE63100BC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - -99999
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Distanza di commutazione - -99999 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4011209900677
Codice prodotto
SIE3SE63100BC01
Cod. produttore
3SE63100BC01
Produttore
SIE
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
-99999
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Distanza di commutazione:
-99999 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
-99999
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
-99999
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
-99999
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
91 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
-99999...-99999 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
22 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Diametro del sensore:
-99999 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
-99999 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
-99999 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-99999 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Min. corrente di uscita:
-99999 mA
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no