SIEMENS - SIE3SE66042BA01 FINEC.MAGN.25X88,2R,M8 4 POLI - 3SE66042BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4011209642751
Codice prodotto
SIE3SE66042BA01
Cod. produttore
3SE66042BA01
Produttore
SIE
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
15 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
5 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tipo di tensione:
AC / DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no


