AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66051BA02 FINEC MAGN. M30,1L,1R, M12 4 POLI - 3SE66051BA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE66051BA02 FINEC MAGN. M30,1L,1R, M12 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642713

Codice prodotto

SIE3SE66051BA02

Cod. produttore

3SE66051BA02

Produttore

SIE

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...0 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

15 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

5 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione:

AC / DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

blocchetto di contatti interruttore magnetico rotondo M30 elementi di contatto 1NO+1NC con connettore M12 a 4 poli pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14, magnete di comando necessario 3SE6704-1BA accoppiamento con cavo di collegamento 5m 3SX5601-3SB54 Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.