AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE66052BA01 FINEC MAGN 25X88 1L,1R,M8 4 POLI - 3SE66052BA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE66052BA01 FINEC MAGN 25X88 1L,1R,M8 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - -99999

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Distanza di commutazione - -99999 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642737

Codice prodotto

SIE3SE66052BA01

Cod. produttore

3SE66052BA01

Produttore

SIE

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

-99999

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Distanza di commutazione:

-99999 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto magnetico (Reed)

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

-99999

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

-99999

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

-99999

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

88 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

-99999...-99999 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Diametro del sensore:

-99999 mm

Distanza di comando protetta OFF Sar:

15 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

5 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-99999 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Min. corrente di uscita:

-99999 mA

Tipo di tensione:

AC / DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

blocchetto di contatti interruttore magnetico rettangolare, grande 25 x 88 mm, elementi di contatto 1NO+1NC, connettore M8 assegnazione dei pin: pin1=21, pin2=22 pin3=13, pin4=14, magnete di comando necessario 3SE6704-2BA oppure con elevata distanza di intervento 8mm 3SE6701-2BA. Interruttori magnetici SIRIUS 3SE66 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.