SIEMENS - SIE3SE67041BA MAGN.CODIF.M30 PER FIN DI SIC. - 3SE67041BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4011209407183
Codice prodotto
SIE3SE67041BA
Cod. produttore
3SE67041BA
Produttore
SIE
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del sensore:
30 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Temperatura ambiente:
-25...70 °C