SIEMENS - SIE3SE67042BA MAGN CODIFIC 25X88 MM PER FIN SIC - 3SE67042BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto magnetico (Reed)
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4011209398603
Codice prodotto
SIE3SE67042BA
Cod. produttore
3SE67042BA
Produttore
SIE
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
88 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no