AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE71501BD04 FIN FUNE MET CON BLOC 1L,1R M20 LED - 3SE71501BD04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE71501BD04 FIN FUNE MET CON BLOC 1L,1R M20 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 20 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209567894

Codice prodotto

SIE3SE71501BD04

Cod. produttore

3SE71501BD04

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

20 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

interruttore a fune custodia in metallo, 2 xM20 x1,5; 1 NO+1 NC, con ritenzione meccanica EN ISO 13850 sblocco a pulsante, per 20m con lampada LED DC 24 V, rosso interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.