AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE71601AE04 FIN FUNE 2X50M MET BLOCCO 1L,1R,M20 LED - 3SE71601AE04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE71601AE04 FIN FUNE 2X50M MET BLOCCO 1L,1R,M20 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 200 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209563568

Codice prodotto

SIE3SE71601AE04

Cod. produttore

3SE71601AE04

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

200 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

interruttore a fune con leva custodia in metallo, 2 x M25 x1,5; 2NO+2NC, blocco secondo EN 13850 e sblocco a pulsante con lampada LED, rosso, DC 24 V, comando bilaterale, per lunghezze della fune fino a 2 x 100 m interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sonodisponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.