SIEMENS - SIE3SF11141QV101BA1 FM40 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P - 3SF11141QV101BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 40 mm
Numero di contatti NO - 0
Lunghezza del sensore - 124 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209699878
Codice prodotto
SIE3SF11141QV101BA1
Cod. produttore
3SF11141QV101BA1
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
124 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C


