SIEMENS - SIE3SF12341QV401BA1 FP31 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P - 3SF12341QV401BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 31 mm
Numero di contatti NO - 0
Lunghezza del sensore - 118 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209699892
Codice prodotto
SIE3SF12341QV401BA1
Cod. produttore
3SF12341QV401BA1
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
31 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
118 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
33 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C


