AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF13141SJ111BA1 FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST - 3SF13141SJ111BA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SF13141SJ111BA1 FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di ritenuta - 2600 N

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209683662

Codice prodotto

SIE3SF13141SJ111BA1

Cod. produttore

3SF13141SJ111BA1

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

2600 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Verniciato

Tipo di interfaccia:

AS-Interface

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

AS-Interface Safety at Work

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta, forza di ritenuta 2600 N, 5 direzioni di accostamento, custodia in metallo, connettore M12, ASIsafe integrato, canale 1=azionatore 1NC, canale 2=magnete 1NC, con blocco meccanico a molla, sblocco di emergenza posteriore e sblocco ausiliario anteriore, tensione magnete AC/DC 24 V, Non è necessaria unalimentazione 24 V supplementare . sorveglianza azionatore 2NC/1NO, sorveglianza magnete 2NC/1NO, lazionatore separato adeguato 3SE5000-0AV0./-0AW5. deve essere ordinato separatamente. Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF13 per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface. Gli interruttori di sicurezza meccanicisono compatti grazie allelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzati per i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Le varianti di apparecchio sono disponibili anche con un elevato grado di protezione IP69K. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testinedi comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.