AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF13241SD211BA4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2R 1R - 3SF13241SD211BA4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SF13241SD211BA4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2R 1R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione

  • Numero di contatti NC - -99999

  • Numero di contatti NO - -99999

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209866560

Codice prodotto

SIE3SF13241SD211BA4

Cod. produttore

3SF13241SD211BA4

Produttore

SIE

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo senza alimentazione

Numero di contatti NC:

-99999

Numero di contatti NO:

-99999

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

4

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

185 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di contatti di scambio:

-99999

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

-99999 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

-99999 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

-99999 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

-99999 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

-99999 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

-99999 A

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Tipo di interfaccia:

AS-Interface

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

AS-Interface Safety at Work

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta, forza di ritenuta 1300 N, 5 direzioni di accostamento, custodia in plastica, connettore M12, ASIsafe integrato, canale 1=azionatore 2NC secondo il principio della valutazione 2v2 canale 2=magnete 1NC, con blocco meccanico a molla, sblocco ausiliario anteriore, tensione magnete AC/DC 24 V. Non è necessaria unalimentazione 24 V supplementare . sorveglianza azionatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO lazionatore separato adeguato 3SE5000-0AV0./-0AW5. deve(*) Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF13 per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface. Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazieallelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzatiper i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Le varianti di apparecchio sono disponibili anche con un elevato grado di protezione IP69K. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.