SIEMENS - SIE3SF13241SF211BA4 FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS 2R 1 - 3SF13241SF211BA4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo senza alimentazione
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Forza di ritenuta - 1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209879539
Codice prodotto
SIE3SF13241SF211BA4
Cod. produttore
3SF13241SF211BA4
Produttore
SIE
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo senza alimentazione
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di interfaccia:
AS-Interface
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
AS-Interface Safety at Work
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


