SIEMENS - SIE3SK12111BW20 DISPSIC MOD ESP 4F-RO 1NC US=115-230V VT - 3SK12111BW20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - no
Con morsetti estraibili - no
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209913769
Codice prodotto
SIE3SK12111BW20
Cod. produttore
3SK12111BW20
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Con circuito di retroazione:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
110...240 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
121.6 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...240 V