SIEMENS - SIE3SK12301AW20 ALIM PER DISPSIC ADV US=115-230 V AC VT - 3SK12301AW20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 110...240 V
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 576.98 kg CO2 eq.
EAN
4011209913882
Codice prodotto
SIE3SK12301AW20
Cod. produttore
3SK12301AW20
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
0.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...240 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
17 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Potenza assorbita:
17 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
100 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
121.6 mm
Altezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
22.5 mm