AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SK21122AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I - 2 F-Q M - 3SK21122AA10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SK21122AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I - 2 F-Q M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621004938

Codice prodotto

SIE3SK21122AA10

Cod. produttore

3SK21122AA10

Produttore

SIE

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

124.5 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, DC 24 V parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetti a molla (push-in) fino a SIL 3 (IEC 62061) fino a Performance Level e (ISO 13849-1) ampliamenti uscite 3SK1, morsetto dinterfaccia a relè 3RQ1 e avviatore motore fail-safe 3RM1 collegabili tramite connettore di apparecchiatura collegabili Apparecchio base SIRIUS 3SK2 per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza. I modulidi base 3SK2 sono dotati di molti ingressi e uscite anche nellesecuzione con larghezza costruttiva ridotta per applicazioni di sicurezza sofisticate con più funzioni di sicurezza indipendenti. Le potenti uscite a semiconduttore nonché lampliabilità con ulteriori moduli di ampliamento uscite 3SK1 e lintegrazione diretta nel circuito principale con gli avviatori motore fail-safe 3RM1 mediante connettori di apparecchiatura offrono possibilità dimpiego flessibili. Sono disponibili molteplici funzioni logicheper parametrizzare disinserzioni indipendenti delle uscite fail-safe. LEngineering Software SIRIUS Safety ES consente una messa in servizio semplice e offre molteplici possibilità diagnostiche. Semplice realizzazione ad es. di funzionalità di muting e sorveglianza di porta/riparo di protezione con blocchi logici predefiniti. Apparecchi in 22,5 mm con 10 ingressi e 2 uscite statiche oppure in 45 mm con 20 ingressi e 4 uscite, fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). Molteplici accessori come ad es. display di diagnostica, coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete e pin di codifica facilitano lutilizzo dei prodotti. Si possono impiegare i moduli di ampliamento ingressi senza onere di cablaggio addizionale utilizzando i connettori di apparecchiatura. Safety is a SIRIUS business.