AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10001GB200AA0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 30MM - 3SU10001GB200AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10001GB200AA0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Tipo di sblocco:

Girare

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 33.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Altezza del foro di alloggiamento - 44.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209946415

Codice prodotto

SIE3SU10001GB200AA0

Cod. produttore

3SU10001GB200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

33.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

44.2 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

33.8 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Girare

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, 30 mm, permanente con blocco positivo, secondo DIN EN ISO 13850, sblocco a rotazione Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie didesign in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori nonscanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.