SIEMENS - SIE3SU10003AB110AQ0 PULSANTE DOPPIO PIATTO NERO-NERO ON - 3SU10003AB110AQ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209964068
Codice prodotto
SIE3SU10003AB110AQ0
Cod. produttore
3SU10003AB110AQ0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Ovale
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP68
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
14.2 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


