AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004JC010AA0 SEL.CHI.73033 GIALLO IMP.2POS.RIT.DX EST - 3SU10004JC010AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10004JC010AA0 SEL.CHI.73033 GIALLO IMP.2POS.RIT.DX EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209963993

Codice prodotto

SIE3SU10004JC010AA0

Cod. produttore

3SU10004JC010AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

51.7 mm

Con anello frontale:

selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura 73033, giallo, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O