SIEMENS - SIE3SU10005BF010AA0 SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O - 3SU10005BF010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Argento
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209950610
Codice prodotto
SIE3SU10005BF010AA0
Cod. produttore
3SU10005BF010AA0
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Argento
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
61 mm
Con anello frontale:
sì


