AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10005PN510AA0 SEL.CHI. S1 IMP.3POS.RIT. DX EST. O,I - 3SU10005PN510AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10005PN510AA0 SEL.CHI. S1 IMP.3POS.RIT. DX EST. O,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Argento

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209950467

Codice prodotto

SIE3SU10005PN510AA0

Cod. produttore

3SU10005PN510AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Argento

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

56.3 mm

Con anello frontale:

selettore a chiave SIEMENS, B, 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura S1, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O