AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BM400AA0 SEL.(LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT.DX-SX - 3SU10022BM400AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10022BM400AA0 SEL.(LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT.DX-SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209962408

Codice prodotto

SIE3SU10022BM400AA0

Cod. produttore

3SU10022BM400AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

28.8 mm

Con anello frontale:

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, verde, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O