AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BN100AA0 SEL.LUM PL LEVA NERO 3POS RIT. DX - 3SU10022BN100AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10022BN100AA0 SEL.LUM PL LEVA NERO 3POS RIT. DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621016566

Codice prodotto

SIE3SU10022BN100AA0

Cod. produttore

3SU10022BN100AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

32.3 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

28.8 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, selettore, corto 3 posizioni di commutazione I-O