SIEMENS - SIE3SU10500AB500AA0 PULS. PIATTO BLU - 3SU10500AB500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209964815
Codice prodotto
SIE3SU10500AB500AA0
Cod. produttore
3SU10500AB500AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


