SIEMENS - SIE3SU10522BF200AA0 SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 2POS - 3SU10522BF200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209969667
Codice prodotto
SIE3SU10522BF200AA0
Cod. produttore
3SU10522BF200AA0
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Altri
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
32.3 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
28.8 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


