SIEMENS - SIE3SU11002BL601NA0 SEL. (LUM) LEVA BIANC PERM.3 POS.1NA,1NA - 3SU11002BL601NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4011209957602
Codice prodotto
SIE3SU11002BL601NA0
Cod. produttore
3SU11002BL601NA0
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
3
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Bianco
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
32.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
28.8 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


