SIEMENS - SIE3SU11007AC101NA0 MANIP.2 POS.OR.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL - 3SU11007AC101NA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 71.3 mm
Numero di posizioni di commutazione - 2
Arresto in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209954731
Codice prodotto
SIE3SU11007AC101NA0
Cod. produttore
3SU11007AC101NA0
Produttore
SIE
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
71.3 mm
Numero di posizioni di commutazione:
2
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22.3 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
2
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di protezione (NEMA):
Altri