SIEMENS - SIE3SU11504BF013PA0 SEL.CHI. SB30 PERM.2 POS.MOL.1NC-1NC - 3SU11504BF013PA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Con lampada - no
Colore del pulsante - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4011209956612
Codice prodotto
SIE3SU11504BF013PA0
Cod. produttore
3SU11504BF013PA0
Produttore
SIE
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Argento
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
49.4 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Colore dell'anello frontale:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Altri