AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11566AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 230V AC - 3SU11566AA401AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11566AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209966505

Codice prodotto

SIE3SU11566AA401AA0

Cod. produttore

3SU11566AA401AA0

Produttore

SIE

Colore della lente:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

Altri

Diametro del foro:

22.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

11.8 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde, lente, liscio, con supporto, modulo LED con LED integrato AC 230 V, morsetto a vite Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.