AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BH503AA0 PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 24-240V AC - 3SU14011BH503AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU14011BH503AA0 PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 24-240V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...240 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...240 V

  • Colore della lampada - Blu

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209938922

Codice prodotto

SIE3SU14011BH503AA0

Cod. produttore

3SU14011BH503AA0

Produttore

SIE

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...240 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...240 V

Colore della lampada:

Blu

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

24...240 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

modulo LED con LED integrato, AC/DC 24 ... 240 V, blu, morsetto a molla, Per montaggio su piastra frontale Modulo LED SIRIUS ACT per lilluminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro eplastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integratauna protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possonocomprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi dicollegamento e montaggio. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.