SIEMENS - SIE3SU19000AC810DM0 TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. DOWN - 3SU19000AC810DM0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Giù
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011209959811
Codice prodotto
SIE3SU19000AC810DM0
Cod. produttore
3SU19000AC810DM0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Giù
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Diametro esterno:
-99999 mm
Altezza:
12.5 mm
targhetta identificativa per fissaggio a scatto o incollaggio sul portatarghetta, grandezza della targhetta 12,5x27 mm, targhetta argento, iscrizione nera, con iscrizione: Down Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.


