SIEMENS - SIE3SU19000BG160RT0 TARG. ADES. NERA X POTENZ. SCR. 0 - 9 - 3SU19000BG160RT0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Nero
Forma - Tondo
Diametro esterno - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209954168
Codice prodotto
SIE3SU19000BG160RT0
Cod. produttore
3SU19000BG160RT0
Produttore
SIE
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Nero
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
40 mm
targhetta identificativa per potenziometro, targhetta nera, iscrizione bianca, con iscrizione: 0...9 diametro esterno 40 mm Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.


